項目 | 多功能夾具(小) |
實力 | 8900Ň |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 63.5mm |
總高度 | 15.8mm |
總寬度 | 19.1mm |
螺紋尺寸 | M10 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.18 |
原產地 | US |
型號 | 實力 | 項目 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23140 | 2000磅。 | 多功能夾具 | 2.5“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 3 / 8-16 | 新台幣3,204元 | |
23150 | 4000磅。 | 多功能夾具 | 3.75“ | 5機構/ 8“ | 1.125“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣3,646元 | |
23145 | 2000磅。 | 多功能夾具(無鼻) | 2.156“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 3 / 8-16 | 新台幣2,708元 | |
23155 | 4000磅。 | 多功能夾具(無鼻) | 3.375“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 19機構/ 32“ | 1 / 2-13 | 新台幣2,837元 | |
23180 | - | 多功能夾具(小) | 2.5“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣2,626元 | |
23200 | - | 多功能夾具(中) | 3.75“ | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣3,149元 | |
23240 | - | 多功能夾具(大) | 4-7 / 32“ | 2" | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣7,952元 |