Mitutoyo 129-132| 深度千分尺 0 至 6 英吋 | 5c724 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MITUTOYO 129-132深度千分尺0至6 In | AE3CDU 5C724

MITUTOYO 129-132 深度千分尺 0 至 6 英寸

有現貨
貨號:AE3CDU 型號:129-132交叉編號:5C724

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,976 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目深度千分尺
砧座材質硬化鋼
基本長度4"
基本款式飾品
鎖緊螺母類型竿
量規數量1
測量桿數6
範圍0至6“
解析度0.0001“/ 0.001 mm
Rod Dia。0.157“
桿型通用
SPC輸出沒有
主軸
主軸材質硬化鋼
頂針棘輪

送貨信息:

船重(kg) 0.74
船高(厘米)4.32
船長(厘米)26.92
船寬(厘米)16.76
HS代碼9017304000
原產地JP

產品詳細說明:

  • 旋轉主軸(是/否)(是)

產品型號

產品型號基本長度範圍解析度價錢
MITUTOYO 129-131深度千分尺0-4英寸4英寸底座4桿| AD6XPD 4CGH3 129-1314"0至4“0.001“/ 0.01 mm新台幣11,042元
MITUTOYO 129-150深度千分尺0-12 4英寸底座12桿| AD6XPE 4CGH4 129-1504"0至12“0.001“/ 0.01 mm新台幣18,861元
MITUTOYO 129-127深度千分尺0至4 In | AE3CDR 5C722 129-1272.5“0至4“0.0005“/ 0.01 mm新台幣8,550元
MITUTOYO 129-128深度千分尺0至6 In | AE3CDT 5C723 129-1282.5“0至6“0.0001“/ 0.001 mm新台幣11,952元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MITUTOYO 129-132 深度千分尺 0 至 6 英寸
新台幣10,976元 /單元