項目 | 錶盤厚度計 |
準確性 | +/- 0.0002英寸 |
校准證書 | 沒有 |
聯繫人類型 | 平 |
範圍 | 0至0.05“ |
解析度 | 0.0001“ |
喉深 | 1.18“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9017308000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 準確性 | 校准證書 | 範圍 | 解析度 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7326 SCERT | +/- 0.0002英寸 | 是 | 0至0.05“ | 0.0001“ | 1.18“ | 新台幣13,261元 | ||
7301 | +/- 0.015 mm | - | 10mm | 0.01 mm | 30mm | 新台幣5,692元 |