項目 | 固定式滾筒壓路機 |
安培 | 0.8/1.6A |
基本尺寸 | 24的“X 58” |
幹容量 | 300磅。 |
容量液體 | 1000磅。 |
鼓直徑 | 6“到28” |
鼓高度 | 最高40英寸 |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓轉速 | 20RPM |
頻率 | 60赫茲 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 60赫茲 |
材料 | 鐵件 |
最高 工作溫度 | 140度 F |
發動機 | 變頻器負載 |
電機類型 | 變頻器負載 |
輪數 | 8 |
段落 | 3 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓 5999-p.pdf |
軸直徑 | 1" |
速度類型 | 變量 |
錶帶材料 | 彈簧鋼 |
類別 | 文具 |
電壓 | 115/230/460V交流 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 133.2 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 材料 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5154-1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | 鐵件 | 固定 | 20RPM | - | 新台幣129,385元 | |
1-5154-E1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | 鐵件 | 固定 | 20RPM | - | 新台幣159,243元 | |
1-5154-E1-50 | - | 1 | 220V交流 | 鐵件 | 固定 | 16RPM | - | 新台幣184,125元 | |
1-5154-E3 | - | 3 | 208-230/460V交流 | 鐵件 | 固定 | 20RPM | - | 新台幣156,214元 | |
1-5154-E3-50 | - | 3 | 230/400V交流電 | 鐵件 | 固定 | 16RPM | - | 新台幣181,529元 | |
1-5154-E3-575 | - | 3 | 575V交流 | 鐵件 | 固定 | 20RPM | - | 新台幣152,103元 | |
1-5154-A | - | - | - | 鐵件 | 空氣控制 | 20RPM | - | 新台幣145,829元 |