項目 | 固定式滾筒壓路機 |
空氣流量 | 40 SCFM |
基本尺寸 | 24的“X 97” |
幹容量 | 300磅。 |
容量液體 | 1000磅。 |
鼓直徑 | 6“到28” |
鼓高度 | 最高40英寸 |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓轉速 | 20RPM |
最高 工作溫度 | 140度 F |
發動機 | 氣動馬達 |
電機類型 | 氣動馬達 |
輪數 | 8 |
壓力 | 20至40 psi |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-cp-2-5154-1-230.pdf |
軸直徑 | 1" |
速度類型 | 空氣控制 |
錶帶材料 | 彈簧鋼 |
類別 | 文具 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 198 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 259.08 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5154-1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | 固定 | 20RPM | - | 1000磅。 | 新台幣202,949元 | |
2-5154-3 | - | 3 | 115/230/460V交流 | 變量 | 20RPM | - | 1000磅。 | 新台幣185,856元 | 詢價
|
2-5154-E1 | - | 1 | 115/230V交流電 | 固定 | 20RPM | - | 1000磅。 | 新台幣235,836元 | 詢價
|
2-5154-E1-50 | - | 1 | 220V交流 | 固定 | 16RPM | - | 1000磅。 | 新台幣254,010元 | 詢價
|
2-5154-E3 | - | 3 | 208-230/460V交流 | 固定 | 20RPM | - | 1000磅。 | 新台幣254,010元 | 詢價
|
2-5154-E3-50 | - | 3 | 230/400V交流電 | 固定 | 16RPM | - | 1000磅。 | 新台幣250,981元 | 詢價
|
2-5154-E3-575 | - | 3 | 575V交流 | 固定 | 20RPM | - | 1000磅。 | 新台幣263,530元 | 詢價
|