項目 | 手提式壓路機 |
安培 | 2.5-2/ 1A |
幹容量 | 300磅。 |
容量液體 | 500磅。 |
鼓直徑 | 6“到28” |
鼓高度 | 最高40英寸 |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓轉速 | 20RPM |
鼓尺寸 | 最多55加侖 |
頻率 | 60赫茲 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 60 |
總長: | 34.75“ |
裝載高度 | 40“ |
最高 工作溫度 | 140度 F |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
other | 適用於塑料桶/1 - 5 加侖罐的可選適配器 |
總深度 | 34 3機構/ 4“ |
總高度 | 19 1機構/ 4“ |
總寬度 | 21“ |
段落 | 3 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-201vs-e3-50.pdf |
速度 | 固定 |
速度類型 | 固定 |
傾斜 | 傾卸桿 |
傾斜式 | 傾翻桿 |
類別 | 便攜 |
電壓 | 208-230/460V交流 |
車輪配置 | 兩個萬向腳輪和兩個軸裝輪 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 聚烯烴 |
車輪 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 89.1 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
Morse Drum 201/20-3 滾筒用於均勻化滾筒內的液體或固體內容物,甚至無需打開滾筒。 它有助於在滾筒底部混合沉積物/分層成分,並最大限度地減少由於工人暴露和與使用插入式攪拌機相關的混亂清理而造成的危險。 這種滾筒壓路機足夠堅固,可以將工業滾筒從一個區域拖運到另一個區域,而不會造成洩漏。 它非常適合用於石油、石油、油漆、啤酒和食品加工行業。
為了安全可靠的操作,Morse Drum 201/20-3 滾筒旋轉器應按照 OSHA 子部分 O.1910.212“所有機器的一般要求”和 O.1910.212(a)(4) 規定“桶、容器”進行安裝旋轉的桶、桶和容器應由與驅動機構聯鎖的外殼保護,以便除非防護外殼就位,否則桶、桶或容器不能旋轉。
此滾筒滾筒的焊接由 ANSI/AWS D1.1 焊接資格測試認證的焊工執行。
A. Raptor Supplies 以各種其他變體提供此滾筒滾筒,具有 單相,115V 供應; 50赫茲 電機以 16 rpm 的速度攪拌滾筒內容物; 防爆電機 在危險環境中操作。 我們還提供類似的滾筒滾筒 變速馬達 用於使用相同的裝置和皮帶潛水混合不同的桶內容物(固定速度 & 變速) 而不是用於混合纖維桶的輪子。
答:Morse Drum 201/20-3 滾筒壓路機可承受的最高環境工作溫度為 140 華氏度(60 攝氏度)。
A. 用戶可以根據他們將使用的滾筒來選擇滾筒。 客戶還應考慮是否需要定速滾筒或變速滾筒,具體取決於他們是否將使用這些裝置來混合需要不同混合速度的各種內容物。
A. 滾筒滾筒用於通過將內容物從一端/角推到另一端來大力混合桶內的內容物。 它們非常適合徹底混合粘性或易沉澱的流體、粗顆粒、濕顆粒或粉末。 滾筒式滾筒不便於攜帶,因此需要將滾筒移到其中進行混合。 另一方面,滾筒滾筒通常很輕,通過將滾筒固定在適當的位置並將它們放在滾筒上,可以更安全地混合內容物。 這些滾筒滾筒很容易移動,並且可以運輸到使用點以混合滾筒內容物。
答:是的,莫爾斯滾筒滾輪還提供不銹鋼版本,以提供防腐蝕性能並延長使用壽命。 請求這些滾輪的報價 Raptor Supplies.
型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 / 20-1 | - | 1 | 115V交流 | 固定 | 20RPM | - | 500磅。 | 新台幣133,731元 | |
201 / 20-1-50 | - | 1 | 110/220V交流電 | 固定 | 16RPM | - | 500磅。 | 新台幣116,403元 | |
201 / 20-3-50 | - | 3 | 230/400V交流電 | 固定 | 16RPM | - | 500磅。 | 新台幣114,672元 | |
201 / 20-575 | - | 3 | 575V交流 | 固定 | 20RPM | - | 500磅。 | 新台幣108,181元 | |
201 / 20-A | - | - | - | 固定 | 20RPM | - | 500磅。 | 新台幣109,047元 | |
201 / 20-E1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | 固定 | 20RPM | - | 500磅。 | 新台幣137,823元 | |
201 / 20-E1-50 | - | 1 | 110/220V交流電 | 固定 | 16RPM | - | 500磅。 | 新台幣163,138元 |