MORSE DRUM 鼓輪 Morse Drum 工業級滾筒壓路機設計用於容納含有油漆、油、膠水、染料和樹脂的 30 / 55 加侖滾筒,並在固定和可變速度設置下產生均勻的混合物。 Morse Drum 201 系列滾筒壓路機具有封閉的背面和側面,可保護驅動機構,並具有內置翻倒桿和新的支架設計,用於支撐滾筒,以便在直立位置部署滾筒。 這些滾筒壓路機還配備了 4 個重型腳輪,用於滾筒重新定位或便攜目的。 為了提供免提混合操作,Morse Drum 456 系列提升滾筒壓路機具有內置液壓系統,可有效提升滾筒,使其保持在地面水平。 此外,這些滾筒還提供 5 至 20 RPM 的可變滾筒轉速。 有多種滾筒可供選擇,有單相和三相電機型號可供選擇 Raptor Supplies,莫爾斯鼓授權經銷商。
Morse Drum 工業級滾筒壓路機設計用於容納含有油漆、油、膠水、染料和樹脂的 30 / 55 加侖滾筒,並在固定和可變速度設置下產生均勻的混合物。 Morse Drum 201 系列滾筒壓路機具有封閉的背面和側面,可保護驅動機構,並具有內置翻倒桿和新的支架設計,用於支撐滾筒,以便在直立位置部署滾筒。 這些滾筒壓路機還配備了 4 個重型腳輪,用於滾筒重新定位或便攜目的。 為了提供免提混合操作,Morse Drum 456 系列提升滾筒壓路機具有內置液壓系統,可有效提升滾筒,使其保持在地面水平。 此外,這些滾筒還提供 5 至 20 RPM 的可變滾筒轉速。 有多種滾筒可供選擇,有單相和三相電機型號可供選擇 Raptor Supplies,莫爾斯鼓授權經銷商。
處理化妝品、化學物質、食品或藥品的工業設施處理散裝粉末或液體填充桶。這些鼓內容可以在...阅读更多
456 系列 Hydra-Lift 滾筒壓路機
Morse Hydra-Lift 滾筒旋轉器設計用於混合封閉滾筒中的內容物,並消除有害物質污染和飛濺的風險。 這些旋轉器採用符合人體工程學的動力,可將滾筒從直立位置傾斜到滾動位置,並且可以以 4 至 20 rpm 的速度旋轉。 它們與空氣/TEFC/防爆電機集成,能夠在高達 130 華氏度的環境溫度下運行。這些滾筒旋轉器的滾筒直徑範圍從 6 到 26 英寸不等,可供選擇。 Raptor Supplies.
Morse Hydra-Lift 滾筒旋轉器設計用於混合封閉滾筒中的內容物,並消除有害物質污染和飛濺的風險。 這些旋轉器採用符合人體工程學的動力,可將滾筒從直立位置傾斜到滾動位置,並且可以以 4 至 20 rpm 的速度旋轉。 它們與空氣/TEFC/防爆電機集成,能夠在高達 130 華氏度的環境溫度下運行。這些滾筒旋轉器的滾筒直徑範圍從 6 到 26 英寸不等,可供選擇。 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-5154-1 | NT$202,949 | ||||||||
A | 2-5154-3 | NT$185,856 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-E1 | NT$235,836 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-E1-50 | NT$254,010 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-E3-575 | NT$263,530 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-E3 | NT$254,010 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-E3-50 | NT$250,981 | 詢價 | |||||||
A | 2-5154-A | NT$209,872 | 詢價 |
1-5154系列單固定滾筒
Morse Drum 1-5154 系列單固定滾筒用於在油漆、化學和工業應用中通過旋轉滾筒來混合或混合滾筒內的內容物。 通過減少因轉移或使用特殊容器均化內容物而造成的損失,它們節省了時間、勞動力和金錢。 滾筒配有 4 個惰輪和 4 個驅動輪,可提供 16 / 20 rpm 的轉速。 這些單滾筒滾輪與 TEFC/逆變器型/防爆/空氣電機外殼集成,可在最高 140 華氏度的環境溫度下保持電機繞組冷卻。這些滾筒滾輪種類繁多,具有 1 相或 3 相可供選擇電氣連接。
Raptor Supplies 還提供 201 系列,便攜式壓路機 帶有輪子和內置翻斗桿,用於在直立位置裝卸桶。
Morse Drum 1-5154 系列單固定滾筒用於在油漆、化學和工業應用中通過旋轉滾筒來混合或混合滾筒內的內容物。 通過減少因轉移或使用特殊容器均化內容物而造成的損失,它們節省了時間、勞動力和金錢。 滾筒配有 4 個惰輪和 4 個驅動輪,可提供 16 / 20 rpm 的轉速。 這些單滾筒滾輪與 TEFC/逆變器型/防爆/空氣電機外殼集成,可在最高 140 華氏度的環境溫度下保持電機繞組冷卻。這些滾筒滾輪種類繁多,具有 1 相或 3 相可供選擇電氣連接。
Raptor Supplies 還提供 201 系列,便攜式壓路機 帶有輪子和內置翻斗桿,用於在直立位置裝卸桶。
次數 | 型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 材料 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-5154-1 | NT$129,385 | ||||||||
B | 1-5154SS-1 | NT$440,300 | ||||||||
B | 1-5154不銹鋼-E3 | NT$478,163 | ||||||||
A | 1-5154-3 | NT$130,683 | ||||||||
A | 1-5154-E1 | NT$159,243 | ||||||||
A | 1-5154-E1-50 | NT$184,125 | ||||||||
A | 1-5154-E3-50 | NT$181,529 | ||||||||
A | 1-5154-E3-575 | NT$152,103 | ||||||||
A | 1-5154-A | NT$145,829 | ||||||||
B | 1-5154SS-3 | NT$458,690 | ||||||||
B | 1-5154SS-E1-50 | NT$508,454 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-575 | NT$465,181 | ||||||||
A | 1-5154-E3 | NT$156,214 | ||||||||
B | 1-5154SS-A | NT$525,763 | ||||||||
B | 1-5154不銹鋼-E1 | NT$476,000 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-50 | NT$504,127 |
次數 | 型號 | 段落 | Hz | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 456-1-50-CE | NT$627,887 | |||||||
A | 456-3-50-CE | NT$614,040 |
201系列便攜式滾筒
莫爾斯鼓輥廣泛用於在密封鼓內混合批量粉末、混合油漆、油、聚氨酯樹脂、膠水、染料、香料等。 這些滾筒消除了接觸有害化學物質的機會,並且不需要與插入式攪拌機相關的清理工作。 它們的固定速度為 20 rpm,變速範圍為 15 至 24 rpm。 這些莫爾斯鼓壓路機可承受高達 227 公斤的負載,並且可以輕鬆調節以適應 30 或 55 加侖的鼓。 這些防爆電動滾筒攪拌機有單相和三相電機型號。
莫爾斯鼓輥廣泛用於在密封鼓內混合批量粉末、混合油漆、油、聚氨酯樹脂、膠水、染料、香料等。 這些滾筒消除了接觸有害化學物質的機會,並且不需要與插入式攪拌機相關的清理工作。 它們的固定速度為 20 rpm,變速範圍為 15 至 24 rpm。 這些莫爾斯鼓壓路機可承受高達 227 公斤的負載,並且可以輕鬆調節以適應 30 或 55 加侖的鼓。 這些防爆電動滾筒攪拌機有單相和三相電機型號。
次數 | 型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201 / 20-3 | NT$107,532 | ||||||||
A | 201 / 20-E3-50 | NT$162,272 | ||||||||
A | 201BVS-575 | NT$161,840 | ||||||||
A | 201VS-1 | NT$132,855 | ||||||||
A | 201VS-3 | NT$129,818 | ||||||||
A | 201VS-575 | NT$129,818 | ||||||||
A | 201VS-E3-50 | NT$183,909 | ||||||||
A | 201 / 20-1 | NT$133,731 | ||||||||
A | 201 / 20-1-50 | NT$116,403 | ||||||||
A | 201 / 20-E1-50 | NT$163,138 | ||||||||
A | 201B/20-3 | NT$138,040 | ||||||||
A | 201BVS-1-50 | NT$166,600 | ||||||||
A | 201B/20-575 | NT$138,040 | ||||||||
A | 201B/20-E575 | NT$162,272 | ||||||||
A | 201BVS-3-50 | NT$163,570 | ||||||||
A | 201BVS-A | NT$160,109 | ||||||||
A | 201VS-1-50 | NT$138,905 | ||||||||
A | 201VS-3-50 | NT$136,309 | ||||||||
A | 201VS-E1 | NT$177,523 | ||||||||
A | 201VS-E3 | NT$151,670 | ||||||||
A | 201BVS-3 | NT$157,945 | ||||||||
A | 201BVS-1 | NT$155,781 | ||||||||
A | 201 / 20-3-50 | NT$114,672 | ||||||||
A | 201BVS-E575 | NT$193,429 | ||||||||
A | 201B/20-3-50 | NT$143,665 |
客製化 Hydra 提升滾筒滾筒,不銹鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
456S | CN2QLN | - | 詢價 |
功能
- 莫爾斯滾筒壓路機可承受高達華氏 140 度的環境溫度。
- 它們可以處理鑲邊鋼桶、塑膠桶和纖維桶。
- 這些莫爾斯鼓旋轉器有 4 個驅動輪和 4 個惰輪,可有效滾動鼓。
工作機制
- 將滾筒放置在滾筒滾筒的平台上。
- 將滾筒牢固地固定在滾筒上。
- 啟動滾筒的電源。
- 使用控制機制設定所需的旋轉參數(速度、方向、模式)。
- 啟動滾筒的旋轉。
- 監控混合過程並根據需要進行調整。
- 混合完成後,關閉滾筒的電源。
- 從平台或支撐機構安全地卸下滾筒。
常问问题解答
我可以將這些滾筒從一個地方移動到另一個地方嗎?
莫爾斯鼓 201系列滾筒壓路機 是可以在工作空間中移動的便攜式單元。
如何維護莫氏滾筒壓路機?
建議定期維護,例如潤滑運動部件和檢查電氣元件。
如何選擇適合我需求的滾筒搬運設備?
考慮多種因素,例如您處理的鼓的類型和尺寸、承重能力要求、可操作性和空間限制。
使用滾筒搬運設備時應採取哪些預防措施?
穿戴適當的個人防護裝備,在提升或移動之前固定桶,並避免設備超載超出其容量。
探索更多
- 雨衣
- 通訊工具
- 運輸標籤和配件
- 高跟鞋
- 通訊
- 航空公司過濾和一氧化碳監測儀
- 燃油缸
- 絕緣鞋
- 空調導管套件
- 水槽濾網
- KILLARK LED燈具
- DAYTON 發光選擇開關,3 位
- PASS AND SEYMOUR Titan 系列風扇速度控制
- MAIN FILTER INC. 互換式液壓管路過濾器,不銹鋼纖維,5 微米,氟橡膠密封
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 7/16-6 Un
- LEESON 50 赫茲電機,三相,TEFC,剛性底座
- SPEARS VALVES CPVC 真凸耳蝶閥,僅閥門,鋅凸耳,EPDM
- MARTIN SPROCKET #1 驅動軸,滾珠軸承
- ALLEGRO SAFETY 下管組件
- SMC VALVES Is系列壓力開關