項目 | 手提式壓路機 |
安培 | 1.7/1A |
幹容量 | 300磅。 |
容量液體 | 300磅。 |
鼓直徑 | 16“到23” |
鼓高度 | 最高35英寸 |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓轉速 | 16RPM |
鼓尺寸 | 最多55加侖 |
頻率 | 50赫茲 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 50 |
總長: | 34.75“ |
裝載高度 | 40“ |
最高 工作溫度 | 140度 F |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
other | 塑料桶可選適配器 |
總深度 | 34 3機構/ 4“ |
總高度 | 19 1機構/ 4“ |
總寬度 | 21“ |
段落 | 3 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-201bvs-a.pdf |
速度 | 皮帶固定 |
速度類型 | 束帶固定 |
傾斜 | 傾卸桿 |
傾斜式 | 傾翻桿 |
類別 | 便攜 |
電壓 | 230/400V交流電 |
車輪配置 | 兩個萬向腳輪和兩個軸裝輪 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 聚烯烴 |
車輪 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 98.55 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 速度類型 | 鼓轉速 | 發動機 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 / 20-1 | - | 1 | 115V交流 | 固定 | 20RPM | - | 500磅。 | 新台幣133,731元 | |
201 / 20-1-50 | - | 1 | 110/220V交流電 | 固定 | 16RPM | - | 500磅。 | 新台幣116,403元 | |
201 / 20-3 | - | 3 | 208-230/460V交流 | 固定 | 20RPM | - | 500磅。 | 新台幣107,532元 | |
201 / 20-3-50 | - | 3 | 230/400V交流電 | 固定 | 16RPM | - | 500磅。 | 新台幣114,672元 | |
201 / 20-575 | - | 3 | 575V交流 | 固定 | 20RPM | - | 500磅。 | 新台幣108,181元 | |
201 / 20-A | - | - | - | 固定 | 20RPM | - | 500磅。 | 新台幣109,047元 | |
201 / 20-E1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | 固定 | 20RPM | - | 500磅。 | 新台幣137,823元 |