項目 | 直徑適配器 |
鼓直徑 | 15 1/2“至16” |
鼓高度 | 最高38英寸 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
包括 | 集成頂部和底部支架 |
耐火花 | 沒有 |
用於 | 鉤下Kontrol- /叉車-/ Hydra-Lift Karriers和VerticalLift Drum Pourers |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
型號 | 鼓直徑 | 耐火花 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
55 / 30-14.5 | 14" 至 14 1/2" | 沒有 | 新台幣12,872元 | |
55 / 30-17.5 | 17" 至 17 1/2" | 沒有 | 新台幣12,749元 | |
55 / 30-19 | 18 1/2“至19” | 沒有 | 新台幣8,075元 | |
55 / 30-19GR | 18 1/2“至19” | 沒有 | 新台幣26,728元 | |
55 / 30-20.5 | 20" 至 20 1/2" | 沒有 | 新台幣8,075元 | |
55 / 30-22 | 21 1/2“至22” | 沒有 | 新台幣5,247元 | |
55 / 30M-14.5 | 14" 至 14 1/2" | 是 | - | 詢價
|