項目 | 門框密封條 |
防火 | 3小時。 |
法蘭面 | 拉絲不銹鋼 |
法蘭高度 | 1-3 / 4“ |
法蘭材質 | 不銹鋼 |
法蘭厚度 | 1機構/ 32“ |
法蘭寬度 | 1.75“ |
硬體規格 | 包含 |
插入顏色 | 黑色 |
插入材料 | 氯丁橡膠 |
插入尺寸 | 1機構/ 2“ |
插入類型 | 耐腐蝕 |
最高門縫 | 33機構/ 32“ |
安裝類型 | 表面 |
總長度 | 3ft。 |
總寬度 | 2.187“ |
投影 | 3機構/ 8“ |
出售為 | 剝去 |
保持靈活 | -20度至200度F |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 93.47 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7308301000 |
原產地 | US |