項目 | 停止耦合 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 623 psi @ 200度F |
外直徑。 | 7機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 5機構/ 16“ |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
600RS 1/2 | 577 psi @ 200度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣45元 | |
600RS 3/4 | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣76元 | |
600DS 1/4 | 729 psi @ 200度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣36元 | |
600RS 1個 | 395 psi @ 200度F | 1.125“ | 1" | 新台幣142元 | |
600 5 / 8 | 505 psi @ 200度F | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣118元 | |
600DS 3/8 | 623 psi @ 200度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣49元 | |
600RS 11/4 | 351 psi @ 200度F | 1.375“ | 1.25“ | 新台幣234元 |