扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 6002 21/2x2 減速器 Wrot 銅 Ftg x C 2-1/2 x 2 英寸 | AB3WDT 1VLP2

NIBCO 6002 21/2x2 減速器 Wrot 銅 Ftg x C 2-1/2 x 2 英寸

有現貨
貨號:AB3WDT 型號:6002 21/2x2交叉參考:1VLP2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,269 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
主體材料紫銅
連接類型FTG×C
最大。 壓力336 psi @ 100度F
外直徑。2-5/8" x 2-1/8"
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸2-1 / 2“ x 2”

送貨信息:

船重(kg) 0.28
船高(厘米)6.86
船長(厘米)8.38
船寬(厘米)6.86
HS代碼7412200090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力外直徑。管尺寸價錢
NIBCO 6002 3/8x1/8 異徑管 Wrot 銅 Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG×C582 psi @ 100度F1 / 2“x 1 / 4”3 / 8“x 1 / 8”新台幣119元
NIBCO 6002 5/8x1/4 減速器 Wrot 銅 Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG×C631 psi @ 100度F3 / 4“x 3 / 8”5 / 8“x 1 / 4”新台幣194元
NIBCO 6002 3/4x3/8 異徑管 Wrot 銅 Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG×C582 psi @ 100度F7 / 8“x 1 / 2”3 / 4“x 3 / 8”新台幣153元
NIBCO 6002 3/4x1/4 異徑管 Wrot 銅 Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG×C582 psi @ 100度F7 / 8“x 3 / 8”3 / 4“x 1 / 4”新台幣162元
NIBCO 6002 1x5 / 8異徑絲銅Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG×C494 psi @ 100度F1-1/8" x 3/4"1英寸x 5/8英寸新台幣211元
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4異徑絞銅1-1 / 4 x 3/4英寸| AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG×C439 psi @ 100度F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"新台幣311元
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2異徑絞銅1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG×C439 psi @ 100度F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"新台幣311元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 6002 21/2x2 減速器 Wrot 銅 Ftg x C 2-1/2 x 2 英寸
新台幣1,269元 /單元