項目 | 不間斷的耦合 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 336 psi @ 100度F |
外直徑。 | 2.625“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | US |
A. 使用 NIBCO 和鑄銅管接頭時,應始終配戴防護眼鏡和手套,使用適當的工具,並遵循製造商提供的所有安全說明。
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
601 1 / 4 | 912 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣33元 | |
601 3 / 8 | 779 psi @ 100度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣116元 | |
601 11 / 2 | 408 psi @ 100度F | 1.625“ | 1.5“ | 新台幣388元 | |
601 2 | 364 psi @ 100度F | 2.125“ | 2" | 新台幣760元 | |
601 3 | 317 psi @ 100度F | 3.125“ | 3" | 新台幣1,844元 | |
C601 1/2 | 722 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣53元 | |
U601 3/4 | 582 psi @ 100度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣110元 |