項目 | 帽 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | C |
最大。 壓力 | 729 psi @ 200度F |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 0.76 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
617 21 / 2 | 336 psi @ 100度F | 2.625“ | 2.5“ | 新台幣1,872元 | |
617 4 | 293 psi @ 100度F | 4.125“ | 4" | 新台幣4,709元 | |
617 1 / 4 | 729 psi @ 200度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣58元 | |
617 5 / 8 | 505 psi @ 200度F | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣107元 | |
617 3 / 8 | 623 psi @ 200度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣90元 | |
U617 1/2 | 722 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣39元 | |
U617 3/4 | 582 psi @ 100度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣65元 |