扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO U617 3/4 蓋 銅 C 3/4 英寸 3/4 英寸 7/8 | AE4YND 5P122

NIBCO U617 3/4 蓋 銅 C 3/4 英寸 3/4 英寸 7/8

有現貨
貨號: AE4YND 型號:U617 3/4交叉編號:5P122

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$70 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
主體材料紫銅
連接類型C
最大。 壓力582 psi @ 100度F
外直徑。7機構/ 8“
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.03
船寬(厘米)2.54
HS代碼7412100000
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力外直徑。管尺寸價錢
NIBCO 617 21/2帽繞銅C 2-1 / 2英寸2-1 / 2英寸| AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100度F2.625“2.5“新台幣1,983元
NIBCO 617 4帽繞銅線C 4英寸4英寸4-1 / 8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi @ 100度F4.125“4"新台幣4,991元
NIBCO 617 1/4 蓋銅 C 1/4 英寸 1-1/2 x 3/4 英寸 | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi @ 200度F3機構/ 8“1機構/ 4“新台幣61元
NIBCO 617 5/8帽繞銅線C 5/8英寸5/16英寸3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi @ 200度F3機構/ 4“5機構/ 8“新台幣113元
NIBCO 617 3/8 蓋銅 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 英寸 | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200度F1機構/ 2“3機構/ 8“新台幣95元
NIBCO 617 1/8帽繞銅線C 1/8英寸3/4英寸1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi @ 200度F1機構/ 4“1機構/ 8“新台幣95元
NIBCO U617 1/2帽繞銅線C 1/2英寸1/2英寸5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1/2722 psi @ 100度F5機構/ 8“1機構/ 2“新台幣42元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO U617 3/4 蓋 銅 C 3/4 英寸 3/4 英寸 7/8
新台幣70元 /單元