項目 | 平襯套 |
連接類型 | FTG×C |
材料 | 紫銅 |
最大。 壓力 | 722 psi @ 100度F |
外直徑。 | 5 / 8“x 3 / 8” |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.78 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
618 1/4x1/8 | 912 psi @ 100度F | 3 / 8“x 1 / 4” | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣84元 | |
618 3/8x1/4 | 779 psi @ 100度F | 1 / 2“x 3 / 8” | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣79元 | |
618 1/2x3/8 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8“x 1 / 2” | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣98元 | |
618 5/8x1/2 | 631 psi @ 100度F | 3 / 4“x 5 / 8” | 5 / 8“x 1 / 2” | 新台幣111元 | |
618 1x1 / 2 | 494 psi @ 100度F | 1-1/8" x 5/8" | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣265元 | |
618 3/4x5/8 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 3 / 4” | 3 / 4“x 5 / 8” | 新台幣169元 | |
618 3/4x1/2 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8“x 5 / 8” | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣190元 |