項目 | 垂耳式彎頭,90度 |
連接類型 | C×FNPT |
材料 | 低鉛鑄青銅 |
最大。 壓力 | 466 PSI |
外直徑。 | 7 / 8“x 3 / 4” |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 1.98 |
船長(厘米) | 4.19 |
船寬(厘米) | 3.94 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70735 1 | 鑄青銅 | C×FNPT | 395 psi @ 200度F | 1.125“ | 1" | -20度至400度F | 1" | 新台幣1,759元 | ||
70735LF-12 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 577 PSI | 5 / 8“x 1 / 2” | 1機構/ 2“ | -20度至400度F | 1機構/ 2“ | 新台幣642元 | ||
U70735 1/2 | 鑄銅 | C×FNPT | 722 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | -20度至400度F | 1機構/ 2“ | 新台幣402元 | ||
C7075 1/2 | 鑄銅 | 寬x高 | 722 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | - | -20度至400度F | 1機構/ 2“ | 新台幣326元 | ||
70735RLF-3412 | - | C×FNPT | 466 PSI | 7 / 8“x 1 / 2” | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,451元 | ||
70735LF-1 | - | C×FNPT | 395 PSI | 1-1 / 8“ x 1” | 1" | -20度至200度F | 1" | 新台幣2,376元 |