項目 | T恤 |
連接類型 | C×C×FNPT |
材料 | 低鉛鑄青銅 |
最大。 壓力 | 395 PSI |
外直徑。 | 1-1 / 8英寸x 1-1 / 8英寸x 1/2英寸 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | MX |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
712LF-12 | 577 PSI | 5/8英寸x 5/8英寸x 1/2英寸 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣559元 | |
712RLF-121214 | 577 PSI | 5/8英寸x 5/8英寸x 1/4英寸 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣592元 | |
712LF-34 | 466 PSI | 7/8英寸x 7/8英寸x 3/4英寸 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣850元 | |
712RLF-343412 | 466 PSI | 7/8英寸x 7/8英寸x 1/2英寸 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣892元 | |
712LF-1 | 395 PSI | 1-1 / 8英寸x 1-1 / 8英寸x 1英寸 | 1" | 1" | 新台幣1,902元 | |
712RLF-1134 | 395 PSI | 1-1 / 8英寸x 1-1 / 8英寸x 3/4英寸 | 3機構/ 4“ | 1" | 新台幣1,547元 | |
712RLF-1141141 | 351 PSI | 1-3 / 8英寸x 1-3 / 8英寸x 1英寸 | 1" | 1.25“ | 新台幣2,045元 |