扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 713-LF 1/2三通低鉛鑄銅C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242

NIBCO 713-LF 1/2 三通 低鉛鑄青銅 C x C x Mnpt

有現貨
貨號:AD3MPA 型號:713-LF 1/2交叉編號:40F242

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,213 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤
主體材料低鉛鑄青銅
連接類型C x C x MNPT
最大。 壓力623 PSI
管道尺寸1機構/ 2“
溫度。 範圍-20度至200度F
管尺寸1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)4.57
HS代碼7412200000
原產地MX

產品型號

產品型號溫度。 範圍主體材料連接類型管尺寸項目材料最大。 壓力外直徑。價錢
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 T卹低鉛鑄造青銅C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20度至200度F低鉛鑄青銅C×C×FNPT1機構/ 2“T恤-623 PSI-新台幣1,209元
NIBCO U611 1/8三通Wrot銅C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20度至400度F紫銅寬x高1機構/ 8“T恤-912 psi @ 100度F1機構/ 4“新台幣306元
NIBCO U611 1/4三通Wrot銅C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20度至400度F紫銅寬x高1機構/ 4“T恤-912 psi @ 100度F3機構/ 8“新台幣305元
NIBCO C611 3/8三通Wrot銅C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20度至400度F紫銅寬x高3機構/ 8“T恤-779 psi @ 100度F1機構/ 2“新台幣231元
NIBCO U611 1/2三通Wrot銅C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20度至400度F紫銅C x C x C的1機構/ 2“T恤-722 psi @ 100度F5機構/ 8“新台幣79元
NIBCO U611 3/4三通Wrot銅C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20度至400度F紫銅C x C x C的3機構/ 4“T恤-582 psi @ 100度F7機構/ 8“新台幣188元
NIBCO U611 1三通Wrot銅C x C x C 1 x 1 x 1 In | AE4YMP 5P109 U611 1-20度至400度F紫銅C x C x C的1"T恤-494 psi @ 100度F1.125“新台幣575元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 713-LF 1/2 三通 低鉛鑄青銅 C x C x Mnpt
新台幣1,213元 /單元