項目 | 管接頭 |
主體材料 | 鑄青銅 |
連接類型 | C×MNPT |
最大。 壓力 | 395 psi @ 200度F |
外直徑。 | 1-1 / 8“ x 1” |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7412200085 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7333 1 / 2 | 鑄青銅 | C×FNPT | 577 psi @ 200度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | -20度至400度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,108元 | |
7333 3 / 4 | 鑄青銅 | C×FNPT | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | -20度至400度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,523元 | |
7333 1 | 鑄青銅 | C×FNPT | 395 psi @ 200度F | 1.125“ | 1" | -20度至400度F | 1" | 新台幣2,866元 | |
7333 11 / 4 | 鑄青銅 | C×FNPT | 351 psi @ 200度F | 1.375“ | 1.25“ | -20度至400度F | 1.25“ | 新台幣5,024元 | |
7333 2 | 鑄青銅 | C×FNPT | 291 psi @ 200度F | 2.125“ | 2" | -20度至400度F | 2" | 新台幣10,110元 | |
7334 3 / 8 | 鑄青銅 | C×MNPT | 623 psi @ 200度F | 1 / 2“x 3 / 8” | 3機構/ 8“ | -20度至400度F | 3機構/ 8“ | 新台幣1,183元 | |
7334 11 / 4 | 鑄青銅 | C×MNPT | 351 psi @ 200度F | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25“ | -20度至400度F | 1.25“ | 新台幣3,807元 |