扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 7334 3/8接頭三通鑄銅C x Mnpt | AC6WJX 36N532

NIBCO 7334 3/8 接頭 鑄青銅 C x Mnpt

有現貨
貨號:AC6WJX 型號:7334 3/8交叉編號:36N532

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,183 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管接頭
主體材料鑄青銅
連接類型C×MNPT
最大。 壓力623 psi @ 200度F
外直徑。1 / 2“x 3 / 8”
管道尺寸3機構/ 8“
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸3機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.03
船長(厘米)1.02
船寬(厘米)1.78
HS代碼7412200085
原產地MX

產品型號

產品型號主體材料連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸溫度。 範圍管尺寸價錢
NIBCO 7333 1/2配件聯合鑄造青銅C x Fnpt | AC6WJR 36N527 7333 1 / 2鑄青銅C×FNPT577 psi @ 200度F5機構/ 8“1機構/ 2“-20度至400度F1機構/ 2“新台幣1,108元
NIBCO 7333 3/4接頭三通鑄銅C x Fnpt | AC6WJT 36N528 7333 3 / 4鑄青銅C×FNPT466 psi @ 200度F7機構/ 8“3機構/ 4“-20度至400度F3機構/ 4“新台幣1,523元
NIBCO 7333 1接頭三通鑄銅C x Fnpt 1 AC6WJU 36N529 7333 1鑄青銅C×FNPT395 psi @ 200度F1.125“1"-20度至400度F1"新台幣2,866元
NIBCO 7333 11/4接頭三通鑄銅C x Fnpt | AC6WJV 36N530 7333 11 / 4鑄青銅C×FNPT351 psi @ 200度F1.375“1.25“-20度至400度F1.25“新台幣5,024元
NIBCO 7333 2配件聯合鑄銅C x Fnpt 2 AC6WJW 36N531 7333 2鑄青銅C×FNPT291 psi @ 200度F2.125“2"-20度至400度F2"新台幣10,110元
NIBCO 7334 1接頭三通鑄銅C x Mnpt 1 AC6WJY 36N533 7334 1鑄青銅C×MNPT395 psi @ 200度F1-1 / 8“ x 1”1"-20度至400度F1"新台幣2,858元
NIBCO 7334 11/4接頭三通鑄銅C x Mnpt | AC6WJZ 36N534 7334 11 / 4鑄青銅C×MNPT351 psi @ 200度F1-3/8" x 1-1/4"1.25“-20度至400度F1.25“新台幣3,807元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 7334 3/8 接頭 鑄青銅 C x Mnpt
新台幣1,183元 /單元