扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 9099755HPC 壓接三通,銅,壓接 x 壓接 x 壓接,1 x 3/4 x 3/4 英吋銅管尺寸 | CP2HHM 787X40

NIBCO 9099755HPC 壓接三通,銅,壓接 x 壓接 x 壓接,1 x 3/4 x 3/4 英吋銅管尺寸

有現貨
貨號: CP2HHM 型號:9099755HPC交叉參考:787X40

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,170 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號溫度。 範圍主體材料連接類型管尺寸項目材料最大。 壓力外直徑。價錢
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 T卹低鉛鑄造青銅C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20度至200度F低鉛鑄青銅C×C×FNPT1機構/ 2“T恤-623 PSI-新台幣1,209元
NIBCO 713-LF 1/2三通低鉛鑄銅C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20度至200度F低鉛鑄青銅C x C x MNPT1機構/ 2“T恤-623 PSI-新台幣1,213元
NIBCO U611 1/8三通Wrot銅C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20度至400度F紫銅寬x高1機構/ 8“T恤-912 psi @ 100度F1機構/ 4“新台幣306元
NIBCO U611 1/4三通Wrot銅C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20度至400度F紫銅寬x高1機構/ 4“T恤-912 psi @ 100度F3機構/ 8“新台幣305元
NIBCO C611 3/8三通Wrot銅C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20度至400度F紫銅寬x高3機構/ 8“T恤-779 psi @ 100度F1機構/ 2“新台幣231元
NIBCO U611 1/2三通Wrot銅C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20度至400度F紫銅C x C x C的1機構/ 2“T恤-722 psi @ 100度F5機構/ 8“新台幣79元
NIBCO U611 3/4三通Wrot銅C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20度至400度F紫銅C x C x C的3機構/ 4“T恤-582 psi @ 100度F7機構/ 8“新台幣188元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 9099755HPC 壓接三通,銅,壓接 x 壓接 x 壓接,1 x 3/4 x 3/4 英吋銅管尺寸
新台幣1,170元 /單元