扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 9256640HPC 壓接接頭,銅,壓接 x 壓接,1 1/2 x 1 1/2 英吋銅管尺寸 | CT4CCQ 787X52

NIBCO 9256640HPC 壓接接頭,銅,壓接 x 壓接,1 1/2 x 1 1/2 英吋銅管尺寸

有現貨
貨號: CT4CCQ 型號:9256640HPC交叉參考:787X52

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,694 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工會

送貨信息:

船重(kg) 0.74
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸管尺寸價錢
NIBCO U733 1/2聯合鑄銅C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1/2寬x高722 psi @ 100度F5機構/ 8“-1機構/ 2“新台幣437元
NIBCO U733 3/4聯合鑄銅C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3/4寬x高582 psi @ 100度F7機構/ 8“-3機構/ 4“新台幣602元
NIBCO C733 1聯合鑄銅C x C 1 x 1英寸1英寸| AE4YPU 5P164 C733 1寬x高494 psi @ 100度F1.125“-1"新台幣918元
NIBCO U733 11/4聯合鑄銅C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165 U733 11/4寬x高439 psi @ 100度F1.375“-1.25“新台幣1,371元
NIBCO C733 11/2聯盟鑄造銅çX c ^ 1-1 / 2 | AE4YPW 5P166 C733 11/2寬x高408 psi @ 100度F1.625“-1.5“新台幣1,850元
NIBCO U733 2聯合鑄銅C x C 2 x 2英寸2英寸| AE4YPX 5P167 U733 2寬x高364 psi @ 100度F2.125“-2"新台幣2,981元
NIBCO U7334 1/2聯合鑄銅C x Mnpt 1/2英寸| AE4YPY 5P168 U7334 1/2C×MNPT722 psi @ 100度F5 / 8“x 1 / 2”1機構/ 2“1機構/ 2“新台幣857元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 9256640HPC 壓接接頭,銅,壓接 x 壓接,1 1/2 x 1 1/2 英吋銅管尺寸
新台幣4,694元 /單元