項目 | 工會 |
主體材料 | 鑄銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 722 psi @ 100度F |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | MX |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U733 3/4 | 寬x高 | 582 psi @ 100度F | 7機構/ 8“ | - | 3機構/ 4“ | 新台幣602元 | |
C733 1 | 寬x高 | 494 psi @ 100度F | 1.125“ | - | 1" | 新台幣918元 | |
U733 11/4 | 寬x高 | 439 psi @ 100度F | 1.375“ | - | 1.25“ | 新台幣1,371元 | |
C733 11/2 | 寬x高 | 408 psi @ 100度F | 1.625“ | - | 1.5“ | 新台幣1,850元 | |
U733 2 | 寬x高 | 364 psi @ 100度F | 2.125“ | - | 2" | 新台幣2,981元 | |
U7334 1/2 | C×MNPT | 722 psi @ 100度F | 5 / 8“x 1 / 2” | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣857元 | |
U7334 3/4 | C×MNPT | 582 psi @ 100度F | 7/8“ x 3/4” | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,139元 |