項目 | 肘部,90度,長半徑 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 494 psi @ 100度F |
外直徑。 | 1.125“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U6072LT 1/4 | FTG×C | 912 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣251元 | |
U6072LT 1/2 | FTG×C | 722 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣274元 | |
U6072LT 5/8 | FTG×C | 631 psi @ 100度F | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 新台幣386元 | |
U6072LT 3/4 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣371元 | |
U6072LT 11/4 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1.375“ | 1.25“ | 新台幣743元 | |
U607LT 1/8 | 寬x高 | 912 psi @ 100度F | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣254元 | |
U607LT 1/4 | 寬x高 | 912 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣211元 |