項目 | T恤 |
主體材料 | 鑄銅 |
連接類型 | C×C×FNPT |
最大。 壓力 | 582 psi @ 100度F |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 連接類型 | 管尺寸 | 項目 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712BH-LF 1/2X1/2X3/4 | -20度至200度F | 低鉛鑄青銅 | C×C×FNPT | 1機構/ 2“ | T恤 | - | 623 PSI | - | 新台幣1,209元 | ||
713-LF 1/2 | -20度至200度F | 低鉛鑄青銅 | C x C x MNPT | 1機構/ 2“ | T恤 | - | 623 PSI | - | 新台幣1,192元 | ||
U611 1/8 | -20度至400度F | 紫銅 | 寬x高 | 1機構/ 8“ | T恤 | - | 912 psi @ 100度F | 1機構/ 4“ | 新台幣282元 | ||
U611 1/4 | -20度至400度F | 紫銅 | 寬x高 | 1機構/ 4“ | T恤 | - | 912 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | 新台幣282元 | ||
C611 3/8 | -20度至400度F | 紫銅 | 寬x高 | 3機構/ 8“ | T恤 | - | 779 psi @ 100度F | 1機構/ 2“ | 新台幣215元 | ||
U611 1/2 | -20度至400度F | 紫銅 | C x C x C的 | 1機構/ 2“ | T恤 | - | 722 psi @ 100度F | 5機構/ 8“ | 新台幣79元 | ||
U611 3/4 | -20度至400度F | 紫銅 | C x C x C的 | 3機構/ 4“ | T恤 | - | 582 psi @ 100度F | 7機構/ 8“ | 新台幣188元 |