項目 | 配件 |
塗層 | 鍍鋅 |
直徑 | 12的“X 12” |
風管尺寸 | 12的“X 12” |
測量 | 22 |
入口直徑 | 12“ |
總長: | 16“ |
材料 | 鐵件 |
出口直徑 | 12“ |
類別 | 點按 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307994000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 風管尺寸 | 入口直徑 | 總長: | 出口直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8040302775 | 4的“X 4” | 4的“X 4” | 4" | 8" | 4" | 8" | 新台幣4,472元 | |
8040302780 | 6“ x 4” | 6“ x 4” | 6" | 8" | 4" | 8" | 新台幣4,472元 | |
8040302789 | 8的“X 4” | 8的“X 4” | 8" | 8" | 4" | 8" | 新台幣3,891元 | |
8040302782 | 6的“X 6” | 6的“X 6” | 6" | 10“ | 6" | 10“ | 新台幣5,111元 | |
8040302791 | 8的“X 6” | 8的“X 6” | 8" | 10“ | 6" | 10“ | 新台幣4,917元 | |
8040302793 | 8的“X 8” | 8的“X 8” | 8" | 12“ | 8" | 12“ | 新台幣5,448元 | |
8040302802 | 10的“X 4” | 10的“X 4” | 10“ | 8" | 4" | 8" | 新台幣4,472元 |