得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手拍 |
完 | 光明 |
清單編號 | 共同特價 |
材料 | M1工具鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.375“ |
瀝青 | 1.25mm |
中徑限制 | D11 |
小腿Dia | 0.367“ |
尺寸 | M12 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 21機構/ 32“ |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |