項目 | 抗疲勞跑步者 |
底材 | PVC發泡 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色 |
邊緣 | 斜 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 12ft。 |
墊電阻 | 電氣性能未測試 |
墊子形狀 | 矩形 |
墊面圖案 | 鑽石板 |
材料 | 乙烯基 |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 36.2 |
船長(厘米) | 94.62 |
船寬(厘米) | 36.2 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 底材 | 顏色 | 項目 | 總長: | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979S0035YBRS | PVC發泡 | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞墊 | 5ft。 | 乙烯基 | 3ft。 | 新台幣8,648元 | ||
979S0312YBRS | PVC發泡 | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 12ft。 | 乙烯基 | 3ft。 | 新台幣20,011元 | ||
979C0024YB75RS | PVC發泡 | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 75ft。 | 乙烯基 | 2ft。 | 新台幣107,865元 | ||
979S0023BLRS | PVC發泡 | 黑色 | 抗疲勞墊 | 3ft。 | 乙烯基 | 2ft。 | 新台幣4,524元 | ||
979S0035BLRS | PVC發泡 | 黑色 | 抗疲勞墊 | 5ft。 | 乙烯基 | 3ft。 | 新台幣10,319元 | ||
979C0036YB75RS | PVC發泡 | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 75ft。 | 乙烯基 | 3ft。 | 新台幣157,156元 | ||
979S0035GYRS | 閉孔乙烯基泡沫 | 灰色 | 抗疲勞墊 | 5ft。 | 乙烯基頂部/閉孔泡沫基料 | 3ft。 | 新台幣10,473元 |