扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN 6308ZZC3/L627 沖壓鋼向心滾珠軸承 23 毫米寬 | AE9NLF 6L040

NTN 6308ZZC3/L627 沖壓鋼向心球軸承 23 毫米寬

有現貨
貨號:AE9NLF 型號:6308ZZC3/L627交叉編號:6L040

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,996 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目向心球軸承
軸承類型屏蔽
孔直徑。40mm
籠式材料壓鋼
動載能力9,150磅。
潤滑SRI#2油脂
外直徑。90mm
屏蔽材料防銹金屬
靜載能力5,400磅。
溫度。 範圍-20度至250度F
信號寬度23mm

送貨信息:

船重(kg) 0.65
船高(厘米)3.05
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)9.65
HS代碼8482105052
原產地JP

產品型號

產品型號Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差孔直徑。孔公差密封材料屏蔽材料靜載能力溫度。 範圍信號寬度價錢
NTN 6205FT150ZZ徑向球貝屏蔽鋼12mm W | AA6GAW 13W888 6205ft150zz.+ 0 / -13微米25mm+ 0 / -10微米維通鐵件1,800磅。230度至250度F12mm新台幣1,768元
NTN 6201HT200ZZ徑向球貝屏蔽鋼10mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11微米12mm+ 0 / -8微米維通鐵件700磅。300度至400度F10mm新台幣2,235元
NTN 6203HT200ZZ徑向球貝屏蔽鋼12mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11微米17mm+ 0 / -8微米維通鐵件1,100磅。300度至400度F12mm新台幣3,610元
NTN 6206HT200ZZ徑向球貝屏蔽鋼16mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13微米30mm+ 0 / -10微米維通鐵件2,550磅。300度至400度F16mm新台幣5,198元
NTN 6204F604徑向球貝屏蔽鋼14mm W | | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11微米20mm+ 0 / -10微米維通鐵件-390度至660度F14mm新台幣4,334元
NTN 6205F604徑向球貝屏蔽鋼15mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13微米25mm+ 0 / -10微米維通鐵件-390度至660度F15mm新台幣5,545元
NTN 6206F604徑向球貝屏蔽鋼16mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13微米30mm+ 0 / -10微米維通鐵件-390度至660度F16mm新台幣3,783元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN 6308ZZC3/L627 沖壓鋼向心球軸承 23 毫米寬
新台幣2,996元 /單元