扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN 6311LLUC3/L627 沖壓鋼徑向滾珠軸承 29 毫米寬 | AE2YCL 4ZXK5

NTN 6311LLUC3/L627 沖壓鋼徑向滾珠軸承 29 毫米寬

有現貨
貨號:AE2YCL 型號:6311LLUC3/L627交叉編號:4ZXK5

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,926 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目向心球軸承
ABEC公差1
軸承材料鐵件
軸承類型雙觸點密封
孔直徑。55mm
孔公差+ 0 / -0.015毫米
籠式材料壓鋼
動載能力16,100磅。
潤滑Polyrex EM潤滑脂
最高 轉速3,900
外直徑。120mm
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+ 0 / -0.015毫米
密封材料NBR
靜載能力10,100磅。
溫度。 範圍-13度至250度F
信號寬度29mm

送貨信息:

船重(kg) 1.39
船高(厘米)12.45
船長(厘米)12.19
船寬(厘米)3.3
HS代碼8482105056
原產地JP

產品型號

產品型號信號寬度孔直徑。孔公差動載能力最高 轉速外直徑。Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差靜載能力價錢
NTN 6000LLUC3 / L627向心球軸承壓力鋼8mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008毫米1,030磅。21,00026mm+ 0 / -0.009毫米440磅。新台幣694元
NTN 6001LLUC3 / L627向心球軸承壓製鋼8mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008毫米1,150磅。18,00028mm+ 0 / -0.009毫米540磅。新台幣884元
NTN 6002LLUC3 / L627向心球軸承壓製鋼9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008毫米1,260磅。15,00032 mm+ 0 / -0.011毫米635磅。新台幣1,265元
NTN 6003LLUC3 / L627向心球軸承壓製鋼10mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008毫米1,530磅。14,00035mm+ 0 / -0.011毫米755磅。新台幣1,018元
NTN 6004LLUC3 / L627向心球軸承壓力鋼12mm W | AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01毫米2,110磅。11,00042mm+ 0 / -0.011毫米1,140磅。新台幣1,264元
NTN 6005LLUC3 / L627向心球軸承壓製鋼12mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01毫米2,260磅。9,40047mm+ 0 / -0.011毫米1,320磅。新台幣1,893元
NTN 6006LLUC3 / L627向心球軸承壓製鋼13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01毫米2,970磅。7,70055mm+ 0 / -0.013毫米1,860磅。新台幣2,149元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN 6311LLUC3/L627 沖壓鋼徑向滾珠軸承 29 毫米寬
新台幣7,926元 /單元