項目 | 彈珠球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 雙密封 |
孔直徑。 | 25mm |
孔公差 | + 0 / -0.01毫米 |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 4,750磅。 |
潤滑 | Polyrex EM潤滑脂 |
最高 轉速 | 12,000 |
外直徑。 | 62mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.013毫米 |
密封材料 | NBR |
靜載能力 | 2,460磅。 |
溫度。 範圍 | -13度至250度F |
信號寬度 | 25.4mm |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8482105044 |
原產地 | JP |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 孔公差 | 動載能力 | 最高 轉速 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63206LLBC3 / L627 | 23.8mm | 30mm | + 0 / -0.01毫米 | 4,400磅。 | 11,000 | 62mm | + 0 / -0.013毫米 | 2,540磅。 | 新台幣2,744元 | |
63207LLBC3 / L627 | 27mm | 35mm | + 0 / -0.012毫米 | 5,750磅。 | 9,800 | 72mm | + 0 / -0.013毫米 | 3,450磅。 | 新台幣3,193元 | |
63208LLBC3 / L627 | 30.2mm | 40mm | + 0 / -0.012毫米 | 6,550磅。 | 8,700 | 80 mm | + 0 / -0.013毫米 | 4,000磅。 | 新台幣3,892元 | |
63209LLBC3 / L627 | 30.2mm | 45mm | + 0 / -0.012毫米 | 7,350磅。 | 7,800 | 85mm | + 0 / -0.015毫米 | 4,600磅。 | 新台幣3,470元 | |
63210LLBC3 / L627 | 30.2mm | 50mm | + 0 / -0.012毫米 | 7,900磅。 | 7,100 | 90mm | + 0 / -0.015毫米 | 5,200磅。 | 新台幣4,163元 | |
63211LLBC3 / L627 | 33.3mm | 55mm | + 0 / -0.015毫米 | 9,750磅。 | 6,400 | 100mm | + 0 / -0.015毫米 | 6,550磅。 | 新台幣5,197元 | |
63304LLBC3 / L627 | 22.2mm | 20mm | + 0 / -0.01毫米 | 3,600磅。 | 14,000 | 52mm | + 0 / -0.013毫米 | 1,770磅。 | 新台幣1,549元 |