扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN 63207LLBC3/L627 集裝式球軸承雙密封 | AE2YCR 4ZXL1

NTN 63207LLBC3/L627 盒式球軸承雙密封

有現貨
貨號:AE2YCR 型號:63207LLBC3/L627交叉編號:4ZXL1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,730 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈珠球軸承
ABEC公差1
軸承材料鐵件
軸承類型雙密封
孔直徑。35mm
孔公差+ 0 / -0.012毫米
籠式材料壓鋼
動載能力5,750磅。
潤滑Polyrex EM潤滑脂
最高 轉速9,800
外直徑。72mm
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+ 0 / -0.013毫米
密封材料NBR
靜載能力3,450磅。
溫度。 範圍-13度至250度F
信號寬度27mm

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)9.65
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)3.05
HS代碼8482105048
原產地JP

產品型號

產品型號信號寬度孔直徑。孔公差動載能力最高 轉速外直徑。Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差靜載能力價錢
NTN 63206LLBC3 / L627插裝球軸承雙密封| AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01毫米4,400磅。11,00062mm+ 0 / -0.013毫米2,540磅。新台幣3,205元
NTN 63208LLBC3 / L627插裝球軸承雙密封| AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012毫米6,550磅。8,70080 mm+ 0 / -0.013毫米4,000磅。新台幣4,547元
NTN 63209LLBC3 / L627插裝球軸承雙密封| AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012毫米7,350磅。7,80085mm+ 0 / -0.015毫米4,600磅。新台幣4,053元
NTN 63210LLBC3 / L627插裝球軸承雙密封| AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012毫米7,900磅。7,10090mm+ 0 / -0.015毫米5,200磅。新台幣4,799元
NTN 63211LLBC3 / L627插裝球軸承雙密封| AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015毫米9,750磅。6,400100mm+ 0 / -0.015毫米6,550磅。新台幣5,658元
NTN 63304LLBC3 / L627插裝球軸承雙密封| AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01毫米3,600磅。14,00052mm+ 0 / -0.013毫米1,770磅。新台幣1,687元
NTN 63305LLBC3 / L627插裝球軸承雙密封| AE2YDE 4ZXN4 63305LLBC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01毫米4,750磅。12,00062mm+ 0 / -0.013毫米2,460磅。新台幣2,970元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN 63207LLBC3/L627 盒式球軸承雙密封
新台幣3,730元 /單元