項目 | 向心球軸承 |
軸承類型 | 密封 |
孔直徑。 | 15.875mm |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 2,160磅。 |
潤滑 | SRI#2油脂 |
外直徑。 | 40mm |
密封材料 | 合成橡膠模壓到鋼板上 |
靜載能力 | 1,030磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
信號寬度 | 12mm |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8482105048 |
原產地 | TW |
型號 | 外直徑。 | 孔直徑。 | 孔公差 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 密封材料 | 屏蔽材料 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004FT150 | 42mm | 20mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -11微米 | 維通 | 鐵件 | 1,100磅。 | 230度至250度F | 新台幣3,540元 | |
6005FT150 | 47mm | 25mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -11微米 | 維通 | 鐵件 | 1,300磅。 | 230度至250度F | 新台幣3,419元 | |
6006FT150 | 55mm | 30mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -13微米 | 維通 | 鐵件 | 1,900磅。 | 230度至250度F | 新台幣4,194元 | |
6201FT150 | 32 mm | 12mm | + 0 / -8微米 | + 0 / -11微米 | 維通 | 鐵件 | 700磅。 | 230度至250度F | 新台幣2,212元 | |
6304FT150 | 52mm | 20mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -13微米 | 維通 | 鐵件 | 1,800磅。 | 230度至250度F | 新台幣3,188元 | |
6305FT150 | 62mm | 25mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -13微米 | 維通 | 鐵件 | 2,700磅。 | 230度至250度F | 新台幣3,961元 | |
6202FT150 | 35mm | 15mm | + 0 / -8微米 | + 0 / -11微米 | 維通 | 鐵件 | 850磅。 | 230度至250度F | 新台幣2,286元 |