扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN 63316ZZC3 / L627插裝球軸承雙屏蔽| AE2YDZ 4ZXR5

NTN 63316ZZC3/L627 盒式球軸承雙防塵蓋

有現貨
貨號:AE2YDZ 型號:63316ZZC3/L627交叉參考:4ZXR5

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$26,798 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彈珠球軸承
ABEC公差1
軸承材料鐵件
軸承類型雙屏蔽
孔直徑。80mm
孔公差+ 0 / -0.015毫米
籠式材料壓鋼
動載能力27,600磅。
潤滑寶力達EM
最高 轉速4,000
外直徑。170mm
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+ 0 / -0.025毫米
屏蔽材料沖壓鋼
靜載能力19,500磅。
溫度。 範圍-13度至250度F
信號寬度68.3mm

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)7.24
船長(厘米)7.24
船寬(厘米)2.41
HS代碼8482105052
原產地JP

產品型號

產品型號信號寬度孔直徑。孔公差動載能力最高 轉速外直徑。Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差靜載能力價錢
NTN 63207ZZC3 / L627插裝球軸承雙屏蔽| AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012毫米5,750磅。9,80072mm+ 0 / -0.013毫米3,450磅。新台幣2,846元
NTN 63208ZZC3 / L627插裝球軸承雙屏蔽| AE2YCV 4ZXL4 63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012毫米6,550磅。8,70080 mm+ 0 / -0.013毫米4,000磅。新台幣3,155元
NTN 63209ZZC3 / L627插裝球軸承雙屏蔽AE2YCY 4ZXL7 63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012毫米7,350磅。7,80085mm+ 0 / -0.015毫米4,600磅。新台幣3,463元
NTN 63210ZZC3 / L627插裝球軸承雙屏蔽| AE2YDA 4ZXL9 63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012毫米7,900磅。7,10090mm+ 0 / -0.015毫米5,200磅。新台幣3,987元
NTN 63214ZZC3 / L627插裝球軸承雙屏蔽AE2YDC 4ZXN2 63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015毫米14,000磅。5,100125mm+ 0 / -0.018毫米9,900磅。新台幣11,082元
NTN 63307ZZC3 / L627插裝球軸承雙屏蔽| AE2YDK 4ZXN9 63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012毫米7,500磅。8,80080 mm+ 0 / -0.013毫米4,300磅。新台幣3,613元
NTN 63308ZZC3 / L627插裝球軸承雙屏蔽AE2YDM 4ZXP2 63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012毫米9,150磅。7,80090mm+ 0 / -0.015毫米5,400磅。新台幣4,880元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN 63316ZZC3/L627 盒式球軸承雙防塵蓋
新台幣26,798元 /單元