項目 | 彈珠球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 雙屏蔽 |
孔直徑。 | 45mm |
孔公差 | + 0 / -0.012毫米 |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 7,350磅。 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 轉速 | 7,800 |
外直徑。 | 85mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.015毫米 |
屏蔽材料 | 沖壓鋼 |
靜載能力 | 4,600磅。 |
溫度。 範圍 | -13度至250度F |
信號寬度 | 30.2mm |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8482105048 |
原產地 | JP |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 孔公差 | 動載能力 | 最高 轉速 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63207ZZC3 / L627 | 27mm | 35mm | + 0 / -0.012毫米 | 5,750磅。 | 9,800 | 72mm | + 0 / -0.013毫米 | 3,450磅。 | 新台幣2,436元 | |
63208ZZC3 / L627 | 30.2mm | 40mm | + 0 / -0.012毫米 | 6,550磅。 | 8,700 | 80 mm | + 0 / -0.013毫米 | 4,000磅。 | 新台幣2,701元 | |
63210ZZC3 / L627 | 30.2mm | 50mm | + 0 / -0.012毫米 | 7,900磅。 | 7,100 | 90mm | + 0 / -0.015毫米 | 5,200磅。 | 新台幣3,663元 | |
63214ZZC3 / L627 | 39.7mm | 70mm | + 0 / -0.015毫米 | 14,000磅。 | 5,100 | 125mm | + 0 / -0.018毫米 | 9,900磅。 | 新台幣10,179元 | |
63307ZZC3 / L627 | 34.9mm | 35mm | + 0 / -0.012毫米 | 7,500磅。 | 8,800 | 80 mm | + 0 / -0.013毫米 | 4,300磅。 | 新台幣3,093元 | |
63308ZZC3 / L627 | 36.5mm | 40mm | + 0 / -0.012毫米 | 9,150磅。 | 7,800 | 90mm | + 0 / -0.015毫米 | 5,400磅。 | 新台幣4,178元 | |
63309ZZC3 / L627 | 39.7mm | 45mm | + 0 / -0.012毫米 | 11,900磅。 | 7,000 | 100mm | + 0 / -0.015毫米 | 7,200磅。 | 新台幣8,373元 |