項目 | 角接觸球軸承 |
ABEC公差 | 7 |
孔直徑。 | 20mm |
籠式材料 | 酚醛 |
接觸角(度) | 15 |
動載能力 | 19180Ň |
最高 轉速 | 28600 |
外直徑。 | 42mm |
標準預載(N) | 600 |
靜載能力 | 14200Ň |
溫度。 範圍 | -22度F至+248度 |
類別 | 精密機床單排雙工 |
信號寬度 | 24mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8482105028 |
原產地 | FR |
型號 | 溫度。 範圍 | ABEC公差 | 孔直徑。 | 信號寬度 | 籠式材料 | 動載能力 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000CVDUJ74 | -22度F至+248度 | 7 | 10mm | 16mm | 酚醛 | 9260Ň | 49400 | 26mm | 新台幣19,314元 | |
7001CVDUJ74 | -22度F至+248度 | 7 | 12mm | 16mm | 酚醛 | 10080Ň | 44200 | 28mm | 新台幣18,157元 | |
7002CVDUJ74 | -22度F至+248度 | 7 | 15mm | 18mm | 酚醛 | 11380Ň | 37400 | 32 mm | 新台幣25,935元 | |
7003CVDUJ74 | -22度F至+248度 | 7 | 17mm | 20mm | 酚醛 | 12030Ň | 33800 | 35mm | 新台幣21,348元 | |
7005CVDUJ74 | -22度F至+248度 | 7 | 25mm | 24mm | 酚醛 | 21130Ň | 24400 | 47mm | 新台幣34,705元 | |
7006CVDUJ74 | -22度F至+248度 | 7 | 30mm | 26mm | 酚醛 | 27140Ň | 20800 | 55mm | 新台幣36,550元 | |
7007CVDUJ74 | -22度F至+248度 | 7 | 35mm | 28mm | 酚醛 | 34130Ň | 18200 | 62mm | 新台幣29,095元 |