項目 | 角接觸球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
孔直徑。 | 25mm |
籠式材料 | 壓鋼 |
接觸角(度) | 40 |
動載能力 | 14679Ň |
最高 轉速 | 12,000 |
外直徑。 | 52mm |
靜載能力 | 9386Ň |
溫度。 範圍 | -13到250 F. |
信號寬度 | 15mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8482105028 |
原產地 | JP |
型號 | 孔直徑。 | 籠式材料 | 動載能力 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 靜載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7202BG | 15mm | 壓鋼 | 8363Ň | 18,000 | 35mm | 4359Ň | 11mm | 新台幣2,392元 | |
7203BG | 17mm | 壓鋼 | 11032Ň | 17,000 | 40mm | 6094Ň | 12mm | 新台幣2,411元 | |
7203BL1G | 17mm | 機加工黃銅 | 11032Ň | 17,000 | 40mm | 6094Ň | 12mm | 新台幣2,620元 | |
7204BG | 20mm | 壓鋼 | 13300Ň | 15,000 | 47mm | 7695Ň | 14mm | 新台幣2,803元 | |
7206BG | 30mm | 壓鋼 | 20462Ň | 11,000 | 62mm | 13567Ň | 16mm | 新台幣3,603元 | |
7207BG | 35mm | 壓鋼 | 27134Ň | 9300 | 72mm | 18460Ň | 17mm | 新台幣4,320元 | |
7208BG | 40mm | 壓鋼 | 32027Ň | 8300 | 80 mm | 22908Ň | 18mm | 新台幣5,194元 |