項目 | 向心球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 農業的 |
孔直徑。 | 1.531“ |
孔公差 | + 0 / -0.0004“ |
籠式材料 | 尼龍 |
動載能力 | 6,500磅。 |
潤滑 | Temprex N2 / Unirex N2 |
最高 轉速 | 2,800 |
外直徑。 | 3.149“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.0005“ |
密封材料 | NBR |
屏蔽材料 | 防銹金屬 |
靜載能力 | 4,000磅。 |
溫度。 範圍 | -13度至250度F |
信號寬度 | 1.083“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8482105052 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 孔直徑。 | 孔公差 | 靜載能力 | 信號寬度 | 籠式材料 | 動載能力 | 潤滑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第203章 | + 0 / -0.0005“ | 0.635“ | + 0 / -0.0003“ | 1,030磅。 | 0.72“ | 尼龍 | 2,160磅。 | 寶力達EM | 新台幣861元 | ||
204BBAR | + 0 / -0.0004“ | 0.75“ | + 0 / -0.0004“ | 1,480磅。 | 0.61“ | 壓鋼 | 2,880磅。 | 雪佛龍SRI#2 | 新台幣1,073元 | ||
204弗蘭 | + 0 / -0.0004“ | 0.632“ | + 0 / -0.001“ | 1,460磅。 | 0.735“ | 尼龍 | 2,860磅。 | 化學加EP-2 | 新台幣1,791元 | ||
205RHN | + 0 / -0.0005“ | 0.751“ | + 0 / -0.001“ | 1,770磅。 | 0.7“ | 尼龍 | 3,150磅。 | 防銹劑 | 新台幣834元 | ||
205RTAN | + 0 / -0.0005“ | 0.751“ | +/- 0.005英寸 | 1,770磅。 | 0.828“ | 尼龍 | 3,150磅。 | 殼牌Alvania#3 | 新台幣2,040元 | ||
205TB | + 0 / -0.0005“ | 0.751“ | +/- 0.005英寸 | 1,770磅。 | 1.38“ | 尼龍 | 3,150磅。 | 殼牌Alvania#3 | 新台幣1,977元 | ||
205噸 | + 0 / -0.0005“ | 0.937“ | +/- 0.005英寸 | 1,770磅。 | 1.38“ | 尼龍 | 3,150磅。 | 殼牌Alvania#3 | 新台幣2,352元 |