項目 | 農用圓盤軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 農業的 |
孔直徑。 | 0.875“ |
孔公差 | +/- 0.005英寸 |
籠式材料 | 尼龍 |
動載能力 | 3,150磅。 |
法蘭尺寸 | 不適用 |
潤滑 | 殼牌Alvania#2 |
最高 轉速 | 5,900 |
外直徑。 | 2.047“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.0005“ |
密封材料 | NBR |
靜載能力 | 1,760磅。 |
溫度。 範圍 | -13度至250度F |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8482105052 |
原產地 | JP |