扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN ML7009CVDUJ74S 角接觸軸承 45 毫米 外徑 75 毫米 - 2 件裝 | AA4XKN 13H447

NTN ML7009CVDUJ74S 角接觸軸承 45mm 外徑 75mm - 2 件裝

有現貨
貨號:AA4XKN 型號:ML7009CVDUJ74S交叉編號:13H447

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$49,965 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目角接觸球軸承
ABEC公差7
孔直徑。45mm
籠式材料酚醛
接觸角(度)17
動載能力17710Ň
最高 轉速22000
外直徑。75mm
標準預載(N)550
靜載能力15200Ň
溫度。 範圍-22度F至+248度
類別精密機床單排雙工
信號寬度32mm

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)5.08
船長(厘米)8.38
船寬(厘米)8.64
HS代碼8482105028
原產地FR

產品型號

產品型號孔直徑。動載能力最高 轉速外直徑。靜載能力信號寬度價錢
NTN 71900CVDUJ74 角接觸軸承 10mm 外徑 22mm - 2 件裝 | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960Ň5620022mm3040Ň12mm新台幣22,220元
NTN 71901CVDUJ74 角接觸軸承 12 毫米外徑 24 毫米 - 2 件裝 | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530Ň5040024mm3720Ň12mm新台幣28,204元
NTN 71902CVDUJ74 角接觸軸承 15 毫米外徑 28 毫米 - 2 件裝 | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290Ň4110028mm5700Ň14mm新台幣29,764元
NTN 71904CVDUJ74 角接觸軸承 20 毫米 外徑 37 毫米 - 2 件裝 | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510Ň3120037mm9800Ň18mm新台幣30,829元
NTN 71905CVDUJ74 角接觸軸承 25mm 外徑 42mm - 2 件裝 | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490Ň2600042mm11600Ň18mm新台幣28,010元
NTN 71906CVDUJ74 角接觸軸承 30 毫米 外徑 47 毫米 - 2 件裝 | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650Ň2290047mm12600Ň18mm新台幣31,033元
NTN 71907CVDUJ74 角接觸軸承 35 毫米 外徑 55 毫米 - 2 件裝 | AA4XJP 13H425 71907CVDUJ7435mm18040Ň1980055mm17000Ň20mm新台幣30,792元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN ML7009CVDUJ74S 角接觸軸承 45mm 外徑 75mm - 2 件裝
新台幣49,965元 /單元