項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 1機構/ 2“ |
螺栓尺寸 | 1機構/ 2“ |
孔直徑。 | 1.625“ |
顏色 | 湖水綠 |
動載能力 | 7,350磅。 |
完 | 耐用塗料 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 5.75“ |
將表面安裝到軸中心 | 2.125“ |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 4.187“ |
總長度 | 7 15機構/ 32“ |
總寬度 | 2.125“ |
靜載能力 | 4,590磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
船重(kg) | 2.37 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | JP |
型號 | 總長度 | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 總寬度 | 靜載能力 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCP201-008D1 | 5" | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1,500磅。 | 1機構/ 2“ | 2,890磅。 | 3.75“ | 新台幣2,896元 | |
UCP202-010D1 | 5" | 3機構/ 8“ | - | 1.5“ | 1,500磅。 | 5機構/ 8“ | 2,890磅。 | 3.75“ | 新台幣3,122元 | |
UCP204-012D1 | 5" | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1,500磅。 | 3機構/ 4“ | 2,890磅。 | 3.75“ | 新台幣2,424元 | |
UCP205-014D1 | 5.5“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1,770磅。 | 7機構/ 8“ | 3,150磅。 | 4.125“ | 新台幣3,477元 | |
UCP205-100D1 | 5.5“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1,770磅。 | 1" | 3,150磅。 | 4.125“ | 新台幣2,609元 | |
UCP206-102D1 | 6.5“ | 1機構/ 2“ | - | 1.875“ | 2,540磅。 | 1.125“ | 4,400磅。 | 4.75“ | 新台幣3,825元 | |
UCP206-103D1 | 6.5“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1.875“ | 2,540磅。 | 1.187“ | 4,400磅。 | 4.75“ | 新台幣3,031元 |