項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 5機構/ 8“ |
孔直徑。 | 1-15 / 16“ |
顏色 | 湖水綠 |
動載能力 | 7,900磅。 |
完 | 耐用塗料 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 6.25“ |
將表面安裝到軸中心 | 2.25“ |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 4.5“ |
總長度 | 8.125“ |
總寬度 | 2.375“ |
靜載能力 | 5,220磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
船重(kg) | 2.77 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | JP |
型號 | 總長度 | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 總寬度 | 靜載能力 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCP201-008D1 | 5" | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1,500磅。 | 1機構/ 2“ | 2,890磅。 | 3.75“ | 新台幣3,247元 | |
UCP202-010D1 | 5" | 3機構/ 8“ | - | 1.5“ | 1,500磅。 | 5機構/ 8“ | 2,890磅。 | 3.75“ | 新台幣3,319元 | |
UCP204-012D1 | 5" | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1,500磅。 | 3機構/ 4“ | 2,890磅。 | 3.75“ | 新台幣2,924元 | |
UCP205-014D1 | 5.5“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1,770磅。 | 7機構/ 8“ | 3,150磅。 | 4.125“ | 新台幣3,735元 | |
UCP205-100D1 | 5.5“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 1,770磅。 | 1" | 3,150磅。 | 4.125“ | 新台幣3,148元 | |
UCP206-102D1 | 6.5“ | 1機構/ 2“ | - | 1.875“ | 2,540磅。 | 1.125“ | 4,400磅。 | 4.75“ | 新台幣4,411元 | |
UCP206-103D1 | 6.5“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1.875“ | 2,540磅。 | 1.187“ | 4,400磅。 | 4.75“ | 新台幣3,657元 |