項目 | 插入球軸承 |
軸承材料 | 鍍鋅皮鋼 |
孔直徑。 | 1" |
動載能力 | 2675磅 |
內部Dia。 | 1" |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
外直徑。 | 52.0mm |
信號寬度 | 34.1mm |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8483204040 |
型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 內部Dia。 | 項目 | 外直徑。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUC204-12 | 3機構/ 4“ | 2450磅 | 3機構/ 4“ | 插入球軸承 | 47.0mm | 31mm | 新台幣3,235元 | |
ZUC206-19 | 1.187“ | 3750磅 | 1.187“ | 插入球軸承 | 62.0mm | 38.1mm | 新台幣4,660元 | |
ZUC206-20 | 1.25“ | 3750磅 | 1.25“ | 插入球軸承 | 62.0mm | 38.1mm | 新台幣4,344元 | |
ZUC207-23 | 1.437“ | 4950磅 | 1.437“ | 插入球軸承 | 72.0mm | 42.9mm | 新台幣5,162元 | |
ZUC208-24 | 1.5“ | 5600磅 | 1.5“ | 插入球軸承 | 80.0mm | 49.2mm | 新台幣6,687元 | |
SUC206-20FG1 | - | - | - | 軸承 | - | - | 新台幣8,964元 | |
SUC209-26FG1 | - | - | - | 軸承 | - | - | 新台幣17,326元 |