項目 | 軟面大錘 |
面直徑 | 1.5“ |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | |
處理材料 | 玻璃纖維 |
頭部顏色 | 藍色 |
頭長 | 4.25“ |
頭材料 | 軟安全鋼 |
頭重 | 2磅。 |
頭寬 | 1.5“ |
總長度 | 13.5“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 34.54 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8205206000 |
原產地 | TW |
答:這款柔軟的大錘具有彈丸加載複合內腔,完全包裹在堅固的聚合物外護套中,以提供卓越的保護並提高打擊力。
A. 手柄配有符合人體工程學的防滑握把,減少了擠壓和抓握的力度,從而減少了手臂的勞損和疲勞。
A. 玻璃纖維手柄比木手柄更堅硬,保質期更長,不受真菌、白蟻或乾腐病的影響。