項目 | 軟面大錘 |
面直徑 | 1.625“ |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | |
處理材料 | 玻璃纖維 |
頭部顏色 | 藍色 |
頭長 | 4.75“ |
頭材料 | 軟安全鋼 |
頭重 | 3磅。 |
頭寬 | 1.75“ |
總長度 | 13.75“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.56 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8205206000 |
原產地 | TW |
答:Ergo-Power 手柄採用超耐用的 Nuplaglas 結構,並具有註塑保護塗層,可提供出色的抓握力並延長手柄的使用壽命。
A. SG 代表超級抓地力。 這種類型的工具手柄可在所有天氣條件下使用,無論是否戴手套。 它有經典橡膠和一體式人體工學款式可供選擇。
A. Nuplaglas 複合材料旨在像鋼鐵一樣發揮作用,同時提供 Nuplaglas(封裝在樹脂中的玻璃纖維束)的靈活性和重量輕。