項目 | 十字錘 |
面直徑 | 1.625“ |
處理顏色 | 黃 |
手柄設計 | 防滑手柄 |
處理材料 | 玻璃纖維 |
頭部顏色 | 黑色 |
頭長 | 5.5“ |
頭材料 | 鍛鋼 |
頭重 | 4磅。 |
頭寬 | 1.75“ |
總長度 | 14“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 2.15 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
答:Nupaglass 手柄不受熱或冷的影響,並且耐工業化學品。
A. 安全黃色確保高能見度以防止危險。
產品 | 型號 | 面直徑 | 頭長 | 頭重 | 頭寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29035 | 1.5“ | 5" | 3磅。 | 1.5“ | 新台幣1,823元 |