項目 | 十字錘 |
面直徑 | 1.5“ |
處理顏色 | 黃 |
手柄設計 | 防滑手柄 |
處理材料 | 玻璃纖維 |
頭部顏色 | 黑色 |
頭長 | 5" |
頭材料 | 鍛鋼 |
頭重 | 3磅。 |
頭寬 | 1.5“ |
總長度 | 14“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 738501290353 |
船重(kg) | 1.66 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8205206000 |
原產地 | CN |
A.
A. 它有一個鍛鋼頭,可以在周期性打擊的同時抵抗磨損。
產品 | 型號 | 面直徑 | 頭長 | 頭重 | 頭寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29045 | 1.625“ | 5.5“ | 4磅。 | 1.75“ | 新台幣1,593元 |