項目 | 非導電挖掘棒 |
顏色 | 安全橙色手柄和黑色鑄鐵球墨鑄鐵頭 |
直徑 | 1.125“ |
材料 | 鋼/玻璃纖維 |
總長度 | 72“ |
總寬度 | 1.25“ |
撬桿子類別 | 挖桿 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
厚度 | 1.125“ |
船重(kg) | 2.76 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 187.96 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8205593080 |
原產地 | US |
A.
A. 拿一根帶槽的圓木和一隻適當靴子的腳來固定彎曲的桿。 用錘子反复敲打彎曲處以將其拉直。
A. 用戶如果難以穿透堅硬的土壤,應嘗試澆水。 水會削弱將顆粒結合在一起的鍵並鬆散土壤。