得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 耳夾 |
頻段尺寸 | 9 x 0.6毫米 |
帶材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
帶厚度 | 0.023“ |
帶寬 | 0.35“ |
完 | 樸素 |
材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 100毫米到103.6毫米 |
尺寸參考 | 103.2-906R |
類別 | 壓接,無級耳朵 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.67 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 頻段尺寸 | 耳寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8毫米到12.3毫米 | 0.276“ | 12.3 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,874元 | |
16702490 | 10.3毫米到12.8毫米 | 0.276“ | 12.8 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,874元 | |
16700011 | 11.3毫米到13.8毫米 | 0.276“ | 13.8-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,810元 | |
16700015 | 12.8毫米到15.3毫米 | 0.276“ | 15.3-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,847元 | |
16702494 | 13.7毫米到16.2毫米 | 0.276“ | 16.2-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,847元 | |
16700993 | 10.8毫米到13.3毫米 | 0.276“ | 13.3 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,873元 | |
16700997 | 11.5毫米到14毫米 | 0.276“ | 14 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,858元 |